TGSF 100-3-1.000K Drážkovací fréza pro řezné destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 2302201
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria TANGSLIT
    Druh produktu Kotúčová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2302201
    EAN/GTIN 7291075262087
    Číslo výrobcu 2302201
    Číslo L L24130 137

    Popis

    Popis:

    • Drážkovací a kotoučové frézy
    • Hloubka řezu, max. (CDX): 1,04″
    • Průměr řezu (DC): 3,94″
    • Počet řezných těles (CICT): 8
    • Šířka řezu max. (CWX): 0,12″
    • Min. šířka řezu (CWN): 0,12″
    • Tloušťka nástavce (THUB): 0,1″
    • Počet obvodových břitů (ZEFP): 8

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.04″
    • Prumer rezu (DC): 3.94″
    • Pocet rezných britu (CICT): 8
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.12″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.12″
    • Tlouštka náboje (THUB): 0.1″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TAG N3C
    • Pocet rezacích britu (ZEFP): 8
    • Maximální otácky (RPMX): 4770 Rev/min

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka