TGSF 100-1.6-22A Drážkovací frézy pro destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 2302613
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANGSLIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302613
EAN/GTIN 7291075262322
Číslo výrobcu 2302613
Číslo L L24130 76

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 30 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 10, šířka řezu max (CWX) 1,65 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,6 mm, průměr náboje (DHUB) 39 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,3 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 10

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.65 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 39 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 1.3 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N1.6C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 10
  • Maximální otácky (otáckyX) 800 Otácky/min

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGSLIT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka