TGSF 100-3-22K Drážkovací frézy pro destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 2302200
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANGSLIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302200
EAN/GTIN 7291075262070
Číslo výrobcu 2302200
Číslo L L24130 2

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 29 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 3,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, tloušťka náboje (THUB) 2,5 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 29 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.05 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 2.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N3C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8
  • Maximální otácky (otáckyX) 4770 Otácky/min

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka