{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK3 | |
⌀ puzdra D | 58,5 mm | |
Úžitková dĺžka B | 95,5 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 25 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 30° A | 12 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
Dĺžka hrotu C | 47 mm | |
pre hmotnosť obrobku | 400 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320670 3 | |
EAN/GTIN | 4019208017068 | |
Číslo výrobcu | 058670 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otočný sústružnícky hrot s predĺženým hrotom 60°/30° 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
405,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
1 014,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
788,46 €
441,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 400 | 400 | 400 |
⌀ puzdra D | 58,5 | 60 | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morse kužeľ | MK3 | MK3 | MK3 |
Úžitková dĺžka B | 95,5 | 95 | |
Dĺžka hrotu C | 47 | 36 | |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |