{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK4 | |
⌀ puzdra D | 68,5 mm | |
Úžitková dĺžka B | 114,5 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 32 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 30° A | 14 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
Dĺžka hrotu C | 53 mm | |
pre hmotnosť obrobku | 500 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320670 4 | |
EAN/GTIN | 4019208017075 | |
Číslo výrobcu | 058671 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otočný sústružnícky hrot s predĺženým hrotom 60°/30° 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
468,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
368,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
1 447,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
874,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 500 | 350 | 800 | 750 |
⌀ puzdra D | 68,5 | 76 | 76 | |
maximálne otáčky | 3 200 | 10 000 | 3 200 | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morse kužeľ | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
vhodné pre farebný kód | K18 | K14 | ||
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |