Otočný sústružnícky hrot s predĺženým hrotom 60°/30° 2

Č. pol.: 320670 2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Morse kužeľ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Morse kužeľ MK2
    ⌀ puzdra D 43 mm
    Úžitková dĺžka B 75 mm
    najväčší ⌀ vrcholu 60° A 20 mm
    najväčší ⌀ vrcholu 30° A 10 mm
    maximálna radiálna hádzavosť 0,005 mm
    Dĺžka hrotu C 34 mm
    pre hmotnosť obrobku 140 kg
    Druh produktu Strediaci hrot

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 320670 2
    EAN/GTIN 4019208017051
    Číslo výrobcu 058669

    Popis

    Prevedenie:

    • Teleso a otočný hrot sú kalené.
    • Otočný hrot prekalený, možno niekoľkokrát prebrúsiť.
    • Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
    • Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
    • Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiva.
    • S predĺženým hrotom, uhol hrotu 60°/30°.

    Popis:

    Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
    Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

    Použitie:

    Pre všetky druhy sústruhov, rovnako dobre vhodné na hrubovanie a presné sústruženie.
    Predĺžený otočný hrot umožňuje nerušené nabehnutie sústružníckeho noža k rovine obrobku. Vhodné najmä na kopírovacie sústruženie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka