{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK5 | |
⌀ puzdra D | 88,5 mm | |
Úžitková dĺžka B | 143,5 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 40 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 30° A | 16 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
Dĺžka hrotu C | 64 mm | |
pre hmotnosť obrobku | 1 200 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320670 5 | |
EAN/GTIN | 4019208017082 | |
Číslo výrobcu | 058672 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Otočný sústružnícky hrot s predĺženým hrotom 60°/30° 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
669,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
553,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 1 200 | 1 200 |
⌀ puzdra D | 88,5 | 78 |
Morse kužeľ | MK5 | MK5 |
Úžitková dĺžka B | 143,5 | 132 |
Dĺžka hrotu C | 64 | 61 |
najväčší ⌀ vrcholu 30° A | 16 | 12 |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot |