{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK3 | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
maximálne otáčky | 12 000 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 400 kg | |
Dĺžka 1 | 56 mm | |
L2 | 10 mm | |
Vonkajší ⌀ D1 | 12 mm | |
⌀ stopky D2 | 25 mm | |
vhodné pre farebný kód | K12 | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 321265 3 | |
EAN/GTIN | 4045197774446 | |
Číslo výrobcu | 321265 3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Otočný sústružnícky hrot pre vymeniteľné nástavce, Morse kužeľ: 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
1 014,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
788,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 400 kg | 400 kg |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morse kužeľ | MK3 | MK3 |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot |