Otočný sústružnícky hrot pre vymeniteľné nástavce 5

Č. pol.: 321265 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Morse kužeľ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Morse kužeľ MK5
maximálna radiálna hádzavosť 0,005 mm
maximálne otáčky 8 000 min-1
pre hmotnosť obrobku 1 400 kg
Dĺžka 1 82 mm
L2 14 mm
Vonkajší ⌀ D1 18 mm
⌀ stopky D2 35 mm
vhodné pre farebný kód K18
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 321265 5
EAN/GTIN 4045197774460
Číslo výrobcu 321265 5

Popis

Prevedenie:

  • S predĺženým hrotom a odtlačovacou maticou, špeciálne pre CNC stroje.
  • Kompletný nástroj kalený a brúsený.
  • Špeciálne valčekové ložiská pre vysoké zaťaženia aj pri vysokých otáčkach.
  • Otočný hrot kalený do hĺbky, možno niekoľkokrát prebrúsiť.
  • Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
  • Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre vysoké zaťaženie a otáčky, špeciálne pre NC stroje.
Flexibilné použitie vďaka vymeniteľným vložkám. Univerzálne použitie na revolveroch a protivretenách v strojoch CNC.

Zvláštní příslušenství:

Vymeniteľné vložky č. 320627 - 320631.

Poznámka:

Výmena vložiek na plochách kľúčov otáčaním v protismere.
Odtlačovacia matica pre NC stroje, aby bolo možné vybrať hrot z hrotovej objímky koníka.