{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Uhol špičky | 60 Stupeň | |
Morse kužeľ | MK3 | |
⌀ puzdra D | 60 mm | |
Úžitková dĺžka B | 95 mm | |
⌀ tvrdých kovov H | 14 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
Dĺžka hrotu C | 36 mm | |
maximálne otáčky | 4 300 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 400 kg | |
Nasadenie tvrdých kovov | Áno | |
Prevedenie | súbežne otočný | |
Odtlačovacia skrutka | Áno | |
Axiálna sila | 2,55 kN | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 321240 3 | |
EAN/GTIN | 4062406572433 | |
Číslo výrobcu | 321240 3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samosvorné vysoko výkonné vŕtacie skľučovadlo so stopkou MK 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
788,46 €
441,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
1 014,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 400 | 400 |
⌀ puzdra D | 60 | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 | 0,005 |
Morse kužeľ | MK3 | MK3 |
Úžitková dĺžka B | 95 | |
Dĺžka hrotu C | 36 | |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot |