{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Uhol špičky | 60 Stupeň | |
Morse kužeľ | MK4 | |
⌀ puzdra D | 76 mm | |
Úžitková dĺžka B | 112 mm | |
⌀ tvrdých kovov H | 14 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
Dĺžka hrotu C | 43 mm | |
maximálne otáčky | 3 200 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 750 kg | |
Nasadenie tvrdých kovov | Áno | |
Prevedenie | súbežne otočný | |
Odtlačovacia skrutka | Áno | |
Axiálna sila | 4,3 kN | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 321240 4 | |
EAN/GTIN | 4062406572440 | |
Číslo výrobcu | 321240 4 |