{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | E | |
Otvor d2 (H7) | 32 mm | |
Veľkosť VDI | VDI 40 | |
d6 | 83 mm | |
l 6 | 75 mm | |
l 7 | 61 mm | |
Kód farby hriadeľa VDI | VDI 40 | |
Závity chladiaceho kanála | M8 | |
Závity upínacej skrutky | M10 | |
Typ výrobku | Držiak vyvrtávacej tyče VDI |
Číslo položky | 319330 32 | |
EAN/GTIN | 4062406755065 | |
Číslo výrobcu | 319330 32 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Držiak na vyvrtávacie tyče Typ E2, VDI 40, Otvor d2 (H7): 32mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním
80,43 €
64,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
170,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
178,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
78,12 €
64,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
110,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód farby hriadeľa VDI | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 50 |
Tvar | E | E | E | E | E |
Veľkosť VDI | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 50 |
Otvor d2 (H7) | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
l 6 | 75 mm | 130 mm | 130 mm | 75 mm | 90 mm |
l 7 | 61 mm | 120 mm | 120 mm | 61 mm | 76 mm |
Typ výrobku | Držiak vyvrtávacej tyče VDI | Držiak vyvrtávacej tyče VDI | Držiak vyvrtávacej tyče VDI | Držiak vyvrtávacej tyče VDI | Držiak vyvrtávacej tyče VDI |