{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | E | |
Otvor d2 (H7) | 40 mm | |
Veľkosť VDI | VDI 40 | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 76 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | |
Závit pre chladiaci kanál | M8 | |
Závity upínacích skrutiek | M10 | |
Druh produktu | Držiak vyvrtávacej tyče VDI |
Číslo položky | 319330 40 | |
EAN/GTIN | 4062406755072 | |
Číslo výrobcu | 319330 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Držiak na vyvrtávacie tyče Typ E2 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
80,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
191,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
110,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | VDI 40 | VDI 50 |
Tvar | E | E | E |
Veľkosť VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 50 |
Otvor d2 (H7) | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
l6 | 90 mm | 160 mm | 90 mm |
l7 | 76 mm | 150 mm | 76 mm |
Druh produktu | Držiak vyvrtávacej tyče VDI | Držiak vyvrtávacej tyče VDI | Držiak vyvrtávacej tyče VDI |