Držiak na vyvrtávacie tyče Typ E2, VDI 40, Otvor d2 (H7): 10mm

Č. pol.: 319330 10
Zľava
80,43 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Otvor d2 (H7) Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Otvor d2 (H7) 10 mm
Veľkosť VDI VDI 40
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 40
Závit pre chladiaci kanál M8
Závity upínacích skrutiek M8
Druh produktu Držiak vyvrtávacej tyče VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319330 10
EAN/GTIN 4062406755010
Číslo výrobcu 319330 10

Popis

Použitie:

Pre vnútorné opracovanie s držiakom na vyvrtávacie tyče.

Norma:

DIN 69880/VDI 3425, list 2.