{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | E | |
Otvor d2 (H7) | 16 mm | |
Veľkosť VDI | VDI 40 | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | |
Závit pre chladiaci kanál | M8 | |
Závity upínacích skrutiek | M10 | |
Druh produktu | Držiak vyvrtávacej tyče VDI |
Číslo položky | 319330 16 | |
EAN/GTIN | 4062406755034 | |
Číslo výrobcu | 319330 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držiak na vyvrtávacie tyče Typ E2 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
80,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
170,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | VDI 40 |
Tvar | E | E |
Veľkosť VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Otvor d2 (H7) | 16 mm | 16 mm |
l6 | 75 mm | 90 mm |
l7 | 61 mm | 95 mm |
Druh produktu | Držiak vyvrtávacej tyče VDI | Držiak vyvrtávacej tyče VDI |