{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | E | |
Otvor d2 (H7) | 32 mm | |
Veľkosť VDI | VDI 40 | |
d8 | 65 mm | |
l6 | 130 mm | |
l7 | 120 mm | |
l8 | 80 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | |
Závit M | M22×1,5 | |
Druh produktu | Držiak vyvrtávacej tyče VDI |
Číslo položky | 319276 32 | |
EAN/GTIN | 4045197782496 | |
Číslo výrobcu | 319276 32 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Držiak vyvrtávacích tyčí so zárezom Typ E2 32
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
178,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
170,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
78,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním
80,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
110,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 50 |
Tvar | E | E | E | E | E |
Veľkosť VDI | VDI 40 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 50 |
Otvor d2 (H7) | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
l6 | 130 mm | 130 mm | 75 mm | 75 mm | 90 mm |
l7 | 120 mm | 120 mm | 61 mm | 61 mm | 76 mm |
Druh produktu | Držiak vyvrtávacej tyče VDI | Držiak vyvrtávacej tyče VDI | Držiak vyvrtávacej tyče VDI | Držiak vyvrtávacej tyče VDI | Držiak vyvrtávacej tyče VDI |