{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | E | |
Otvor d2 (H7) | 32 mm | |
Veľkosť VDI | VDI 50 | |
d6 | 98 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 76 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 50 | |
Závit pre chladiaci kanál | M8 | |
Závity upínacích skrutiek | M12 | |
Druh produktu | Držiak vyvrtávacej tyče VDI |
Číslo položky | 319335 32 | |
EAN/GTIN | 4062406755126 | |
Číslo výrobcu | 319335 32 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Držiak na vyvrtávacie tyče Typ E2 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
110,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
170,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
178,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
78,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním
80,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný kód VDI-stopka | VDI 50 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 |
Tvar | E | E | E | E | E |
Veľkosť VDI | VDI 50 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 |
Otvor d2 (H7) | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
l6 | 90 mm | 130 mm | 130 mm | 75 mm | 75 mm |
l7 | 76 mm | 120 mm | 120 mm | 61 mm | 61 mm |
Druh produktu | Držiak vyvrtávacej tyče VDI | Držiak vyvrtávacej tyče VDI | Držiak vyvrtávacej tyče VDI | Držiak vyvrtávacej tyče VDI | Držiak vyvrtávacej tyče VDI |