{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 153 mm | |
Vnútorný ⌀ | 110 mm | |
⌀ oblasti zavesenia Poloha J | 50 mm - 115 mm | |
⌀ oblasti zavesenia Poloha A | 150 mm - 215 mm | |
Hmotnosť | 1,5 kg | |
vhodné pre skľučovadlo do ⌀ | 250 mm | |
vhodné pre ⌀ skľučovadla | 80 mm - 200 mm | |
Druh produktu | uvoľnovací krúžok |
Číslo položky | 315900 153/110 | |
EAN/GTIN | 4019208059464 | |
Číslo výrobcu | 220206 |