{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 176 mm | |
Vnútorný ⌀ | 110 mm | |
⌀ oblasti zavesenia Poloha J | 35 mm - 125 mm | |
⌀ oblasti zavesenia Poloha A | 170 mm - 260 mm | |
Hmotnosť | 3,5 kg | |
vhodné pre skľučovadlo do ⌀ | 200 mm | |
Druh produktu | uvoľnovací krúžok |
Číslo položky | 315900 176/110 | |
EAN/GTIN | 4019208059471 | |
Číslo výrobcu | 220207 |