{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 342 mm | |
Vnútorný ⌀ | 260 mm | |
⌀ oblasti zavesenia Poloha J | 160 mm - 270 mm | |
⌀ oblasti zavesenia Poloha A | 330 mm - 440 mm | |
Hmotnosť | 8 kg | |
vhodné pre skľučovadlo do ⌀ | 400 mm | |
Druh produktu | uvoľnovací krúžok |
Číslo položky | 315900 342/260 | |
EAN/GTIN | 4019208059518 | |
Číslo výrobcu | 220211 |