{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 244 mm | |
Vnútorný ⌀ | 162 mm | |
⌀ oblasti zavesenia Poloha J | 100 mm - 175 mm | |
⌀ oblasti zavesenia Poloha A | 240 mm - 360 mm | |
Hmotnosť | 6 kg | |
vhodné pre skľučovadlo do ⌀ | 250 mm | |
Druh produktu | uvoľnovací krúžok |
Číslo položky | 315900 244/162 | |
EAN/GTIN | 4019208059495 | |
Číslo výrobcu | 220209 |