{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 290 mm | |
Vnútorný ⌀ | 208 mm | |
⌀ oblasti zavesenia Poloha J | 145 mm - 215 mm | |
⌀ oblasti zavesenia Poloha A | 290 mm - 360 mm | |
Hmotnosť | 7 kg | |
vhodné pre skľučovadlo do ⌀ | 315 mm | |
Druh produktu | uvoľnovací krúžok |
Číslo položky | 315900 290/208 | |
EAN/GTIN | 4019208059501 | |
Číslo výrobcu | 220210 |