{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 215 mm | |
Vnútorný ⌀ | 135 mm | |
⌀ oblasti zavesenia Poloha J | 70 mm - 140 mm | |
⌀ oblasti zavesenia Poloha A | 215 mm - 285 mm | |
Hmotnosť | 5 kg | |
vhodné pre skľučovadlo do ⌀ | 250 mm | |
Druh produktu | uvoľnovací krúžok |
Číslo položky | 315900 215/135 | |
EAN/GTIN | 4019208059488 | |
Číslo výrobcu | 220208 |