{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiál | Liatina | |
Vonkajší ⌀ A | 160 mm | |
Prietok E | 42 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 64,5 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 96,5 mm | |
⌀ centrovania B | 125 mm | |
Hĺbka centrovania C | 4 mm | |
Hmotnosť | 10 kg | |
maximálne otáčky | 3 600 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX | |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 312906 160 | |
EAN/GTIN | 4062406154523 | |
Číslo výrobcu | 312906 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 3čeľusťové skľučovadlo liatina cylindrické strediace upínanie 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
351,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
567,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ A | 160 mm | 160 mm |
Hmotnosť | 10 kg | 10 kg |
Výška bez čeľustí H1 | 64,5 mm | 68 mm |
Materiál | Liatina | Oceľ |
maximálne otáčky | 3 600 min-1 | 4 600 min-1 |
Hĺbka centrovania C | 4 mm | 4 mm |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |