{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiál | Liatina | |
Vonkajší ⌀ A | 100 mm | |
Prietok E | 20 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 50 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 67 mm | |
⌀ centrovania B | 70 mm | |
Hĺbka centrovania C | 3 mm | |
Hmotnosť | 2,8 kg | |
maximálne otáčky | 4 500 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX | |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 312906 100 | |
EAN/GTIN | 4062406153892 | |
Číslo výrobcu | 312906 100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 3čeľusťové skľučovadlo liatina cylindrické strediace upínanie 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
303,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
432,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ A | 100 mm | 100 mm |
Prietok E | 20 mm | 20 mm |
Výška bez čeľustí H1 | 50 mm | 50 mm |
maximálne otáčky | 4 500 min-1 | 6 300 min-1 |
⌀ centrovania B | 70 mm | 70 mm |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |