{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiál | Liatina | |
Vonkajší ⌀ A | 125 mm | |
Prietok E | 32 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 56 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 76 mm | |
⌀ centrovania B | 95 mm | |
Hĺbka centrovania C | 4 mm | |
Hmotnosť | 5 kg | |
maximálne otáčky | 4 000 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX | |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 312906 125 | |
EAN/GTIN | 4062406154516 | |
Číslo výrobcu | 312906 125 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 3čeľusťové skľučovadlo liatina cylindrické strediace upínanie 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
177 kus/y s okamžitým dodaním
322,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
493,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prietok E | 32 mm | 35,5 mm |
Výška bez čeľustí H1 | 56 mm | 59,5 mm |
Materiál | Liatina | Oceľ |
maximálne otáčky | 4 000 min-1 | 5 500 min-1 |
Hĺbka centrovania C | 4 mm | 4 mm |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |