{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiál | Liatina | |
Vonkajší ⌀ A | 200 mm | |
Prietok E | 55 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 75 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 104 mm | |
⌀ centrovania B | 160 mm | |
Hĺbka centrovania C | 4 mm | |
Hmotnosť | 17,5 kg | |
maximálne otáčky | 3 000 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX | |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 312906 200 | |
EAN/GTIN | 4062406154530 | |
Číslo výrobcu | 312906 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 3čeľusťové skľučovadlo liatina cylindrické strediace upínanie 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
130 kus/y s okamžitým dodaním
432,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
733,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výška s čeľusťami H2 | 104 mm | 107 mm |
Výška bez čeľustí H1 | 75 mm | 78 mm |
Materiál | Liatina | Oceľ |
maximálne otáčky | 3 000 min-1 | 4 000 min-1 |
Norma | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Hĺbka centrovania C | 4 mm | 4 mm |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX |