{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiál | Liatina | |
Vonkajší ⌀ A | 315 mm | |
Prietok E | 103 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 94 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 137 mm | |
⌀ centrovania B | 260 mm | |
Hĺbka centrovania C | 5 mm | |
Hmotnosť | 50 kg | |
maximálne otáčky | 2 000 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX | |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 312906 315 | |
EAN/GTIN | 4062406154554 | |
Číslo výrobcu | 312906 315 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 3čeľusťové skľučovadlo liatina cylindrické strediace upínanie 315
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
893,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
1 519,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ A | 315 mm | 315 mm |
Prietok E | 103 mm | 103 mm |
Výška bez čeľustí H1 | 94 mm | 97,2 mm |
maximálne otáčky | 2 000 min-1 | 2 800 min-1 |
⌀ centrovania B | 260 mm | 260 mm |
Hĺbka centrovania C | 5 mm | 5 mm |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |