{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiál | Oceľ | |
Vonkajší ⌀ A | 160 mm | |
Prietok E | 42 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 68 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 100 mm | |
⌀ centrovania B | 125 mm | |
Hĺbka centrovania C | 4 mm | |
Hmotnosť | 10 kg | |
maximálne otáčky | 4 600 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX | |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 312911 160 | |
EAN/GTIN | 4062406154592 | |
Číslo výrobcu | 312911 160 |