{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-2 | |
Veľkosť kužeľa | 6 | |
Vonkajší ⌀ A | 200 mm | |
Prietok E | 55 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 74,5 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 107 mm | |
Počet rozperných skrutiek | 6 | |
⌀ centrovania B | 106,4 mm | |
Veľkosť rozperných skrutiek | 5/8-18 | |
Štvorhranný kľúč K | 11 mm | |
Hmotnosť | 16,7 kg | |
maximálne otáčky | 4 000 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 310655 200/6 | |
EAN/GTIN | 4019208036748 | |
Číslo výrobcu | 185437 |