{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 200 mm | |
Dĺžka L | 78 mm | |
Šírka drážky D +0,01 | 12,68 mm | |
Šírka priehradky B1 −0,05 | 7,94 mm | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Závit | M8 | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 314000 200 | |
EAN/GTIN | 4019208034126 | |
Číslo výrobcu | 107504 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava základných čeľustí 3dielna, kalená 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
pre typ skľučovadla | 200 | 200 |
Závit | M8 | M10 |
Dĺžka L | 78 | 79 |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX |
Šírka drážky D +0,01 | 12,68 | |
Šírka priehradky B1 −0,05 | 7,94 | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |