{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 250 mm | |
Dĺžka L | 92 mm | |
Šírka drážky D +0,01 | 19,03 mm | |
Šírka priehradky B1 −0,05 | 12,7 mm | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Závit | M12 | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 314000 250 | |
EAN/GTIN | 4019208034133 | |
Číslo výrobcu | 107505 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava základných čeľustí 3dielna, kalená 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
pre typ skľučovadla | 250 | 250 |
Závit | M12 | M12 |
Dĺžka L | 92 | 92 |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX |
Šírka drážky D +0,01 | 19,03 | |
Šírka priehradky B1 −0,05 | 12,7 | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |