Súprava základných čeľustí 3dielna, kalená 100

Č. pol.: 314000 100
Nastavte cenu 3 ks (89,04 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre typ skľučovadla 100 mm
    Dĺžka L 46 mm
    Šírka drážky D +0,01 9,5 mm
    Šírka priehradky B1 −0,05 7,94 mm
    vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm
    Závit M6
    Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 314000 100
    EAN/GTIN 4019208034089
    Číslo výrobcu 107500

    Popis

    Použitie:

    Na uchopenie kalených vratných čeľustí alebo mäkkých nadstavbových čeľustí.

    Vhodné pro:

    Štvorčeľusťové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

    Poznámka:

    • V zásade je možné obnoviť čeľuste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.
    • Dokúpené nadstavbové, sústružnícke a vŕtacie čeľuste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka