{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-2 | |
Prietok E | 103 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 96 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 142 mm | |
Počet rozperných skrutiek | 6 | |
⌀ centrovania B | 139,7 mm | |
Veľkosť rozperných skrutiek | 3/4-16 | |
Štvorhranný kľúč K | 14 mm | |
Hmotnosť | 54 kg | |
maximálne otáčky | 2 300 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 310655 315/8 | |
EAN/GTIN | 4019208036809 | |
Číslo výrobcu | 185441 |