{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-2 | |
Prietok E | 55 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 74,5 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 107 mm | |
Počet rozperných skrutiek | 6 | |
⌀ centrovania B | 82,5 mm | |
Veľkosť rozperných skrutiek | 1/2-20 | |
Štvorhranný kľúč K | 11 mm | |
Hmotnosť | 16,7 kg | |
maximálne otáčky | 4 000 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 310655 200/5 | |
EAN/GTIN | 4019208036724 | |
Číslo výrobcu | 185436 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
3čeľusťové skľučovadlo oceľ krátky upínací kužeľ 200/5
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
999,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
873,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prietok E | 55 | 55 |
Hmotnosť | 16,7 | 19 |
Výška s čeľusťami H2 | 107 | 107 |
Výška bez čeľustí H1 | 74,5 | 78 |
maximálne otáčky | 4 000 | 4 000 |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |