{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-2 | |
Prietok E | 76 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 83 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 124 mm | |
Počet rozperných skrutiek | 6 | |
⌀ centrovania B | 139,7 mm | |
Veľkosť rozperných skrutiek | 3/4-16 | |
Štvorhranný kľúč K | 12 mm | |
Hmotnosť | 28,5 kg | |
maximálne otáčky | 3 000 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 310655 250/8 | |
EAN/GTIN | 4019208036793 | |
Číslo výrobcu | 185439 |