{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 200 mm | |
Dĺžka L | 87 mm | |
Výška H | 43 mm | |
Šírka drážky D | 7,96 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 44,45 mm | |
Dĺžka priehradky A | 12,67 mm | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 314400 200 | |
EAN/GTIN | 4019208035499 | |
Číslo výrobcu | 108582 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna, mäkká 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka B | 27 | |
pre typ skľučovadla | 200 | 200 |
Výška H | 43 | 43,5 |
Dĺžka L | 87 | 90 |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX |
Dĺžka priehradky A | 12,67 | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |