{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 315 mm | |
Dĺžka L | 120 mm | |
Výška H | 58 mm | |
Šírka drážky D | 12,72 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 63,5 mm | |
Dĺžka priehradky A | 19,02 mm | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 314400 315 | |
EAN/GTIN | 4019208034560 | |
Číslo výrobcu | 107638 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna, mäkká 315
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka B | 37 mm | |
pre typ skľučovadla | 315 mm | 315 mm |
Výška H | 58 mm | 55 mm |
Dĺžka L | 120 mm | 120 mm |
Šírka drážky D | 12,72 mm | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |