{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 250 mm | |
Dĺžka L | 103 mm | |
Výška H | 53 mm | |
Šírka drážky D | 12,72 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 53,95 mm | |
Dĺžka priehradky A | 19,02 mm | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 314400 250 | |
EAN/GTIN | 4019208034553 | |
Číslo výrobcu | 107637 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 250mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
pre typ skľučovadla | 250 mm | 250 mm |
Výška H | 53 mm | 51,5 mm |
Dĺžka L | 103 mm | 106 mm |
Šírka drážky D | 12,72 mm | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX |
Dĺžka priehradky A | 19,02 mm | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |