Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 250

Č. pol.: 312981 250
Nastavte cenu 3 ks (35,54 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre typ obloženia 250 mm
Dĺžka L 106 mm
Šírka B. 32 mm
Výška H 51,5 mm
Zodpovedá farebnému kódu Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX
Typ výrobku Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 312981 250
EAN/GTIN 4062406155049
Číslo výrobcu 312981 250

Popis

Poznámka:

Kompatibilné s trojčeľusťovým skľučovadlom Bison.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka