{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 32 | |
Upínač | BT 30 A = 60 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 2 mm - 20 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Náhradná upínacia matica ER | 32 | |
ER upínací kľúč | 32 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302747 32 | |
EAN/GTIN | 4067263015314 | |
Číslo výrobcu | 302747 32 |