{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 1-13 mm | |
Nahrávanie | BT 30 A = 60 | |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Upínací rozsah | 1 mm - 13 mm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 60 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 34 mm | |
Náhradná upínacia matica | 20 | |
Kľúč ER | 20 | |
Typ výrobku | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302747 20 | |
EAN/GTIN | 4062406100995 | |
Číslo výrobcu | 302747 20 |