Upínacia matica ER High Speed 32

Č. pol.: 309610 32
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ER Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 6499 D
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre ER 32 mm
    Norma DIN 6499 D
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
    Celková dĺžka L 23 mm
    Vonkajší ⌀ D 50 mm
    Závit M40×1,5
    maximálny uťahovací moment 180 Nm
    Druh produktu Upínacia matica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 309610 32
    EAN/GTIN 4045197291998
    Číslo výrobcu 309610 32

    Popis

    Prevedenie:

    Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti.
    Matica s povrchovou úpravou pre: zmenšené trenie a zvýšenú upínaciu silu ako aj vysokú odolnosť voči opotrebovaniu a korózii.
    S drážkami.

    Vhodné pro:

    Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

    Zvláštní příslušenství:

    ER upínací kľúč, č. 309680309740.
    Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300 veľ. 25.

    Poznámka:

    Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Upínacia matica ER High Speed 32

    Upínacia matica ER High Speed 32

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    67 kus/y s okamžitým dodaním
    48,44 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    18 kus/y s okamžitým dodaním
    75,68 €
    Vonkajší ⌀ D 50 50
    pre ER 32 32
    Celková dĺžka L 23 23
    Závit M40×1,5 M40×1,5
    maximálny uťahovací moment 180 180
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1
    Druh produktu Upínacia matica Upínacia matica

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka