{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER | 20 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Celková dĺžka L | 19,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 34 mm | |
Závit | M25×1,5 | |
maximálny uťahovací moment | 110 Nm | |
Rozmer cez steny SW | 30 mm | |
Druh produktu | Upínacia matica |
Číslo položky | 309610 20 | |
EAN/GTIN | 4062406787318 | |
Číslo výrobcu | 309610 20 |