Jednostranný otvorený kľúč 30

Č. pol.: 613300 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 667 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozmer cez steny 30 mm
    Norma DIN 894
    Dĺžka kľúča L 275 mm
    Hrúbka hlavy hmax 11,5 mm
    Poloha rozovretia 15 Stupeň
    Výrobný postup kovaný v zápustke
    Materiál špeciálna oceľ
    Povrch černené
    Rozmery cez steny metrické
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 613300 30
    EAN/GTIN 4045197384904
    Číslo výrobcu 613300 30

    Popis

    Prevedenie:

    Kovaný v zápustke; poloha rozovretia 15°, silná stopka.

    Norma:

    DIN 894

    Materiál:

    Špeciálna oceľ (pevnosť 1200 − 1400 N/mm2). Povrch čierny.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka