{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 10 mm | |
Norma | DIN 894 | |
Dĺžka kľúča L | 110 mm | |
Hrúbka hlavy hmax | 5 mm | |
Poloha rozovretia | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Povrch | černené | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613300 10 | |
EAN/GTIN | 4045197384768 | |
Číslo výrobcu | 613300 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jednostranný otvorený kľúč, Rozmer cez steny: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 151 kus/y s okamžitým dodaním
1,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
10,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | DIN 894 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Dĺžka kľúča L | 110 mm | 110 mm |
Rozmer cez steny | 10 mm | 10 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Hrúbka hlavy hmax | 5 mm | 8,1 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |