{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 17 mm | |
Norma | DIN 894 | |
Dĺžka kľúča L | 165 mm | |
Hrúbka hlavy hmax | 6,5 mm | |
Poloha rozovretia | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Povrch | černené | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613300 17 | |
EAN/GTIN | 4045197384836 | |
Číslo výrobcu | 613300 17 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jednostranný otvorený kľúč 17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 860 kus/y s okamžitým dodaním
2,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
13,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Norma | DIN 894 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Dĺžka kľúča L | 165 | 165 |
Rozmer cez steny | 17 | 17 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Hrúbka hlavy hmax | 6,5 | 12 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |