Jednostranný otvorený kľúč 6

Č. pol.: 613300 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 358 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 6 mm
Norma DIN 894
Dĺžka kľúča L 75 mm
Hrúbka hlavy hmax 3,5 mm
Poloha rozovretia 15 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál špeciálna oceľ
Povrch černené
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613300 6
EAN/GTIN 4045197384720
Číslo výrobcu 613300 6

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke; poloha rozovretia 15°, silná stopka.

Norma:

DIN 894

Materiál:

Špeciálna oceľ (pevnosť 1200 − 1400 N/mm2). Povrch čierny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka