Upínacia matica ER High Speed, pre ER: 40

Č. pol.: 309610 40
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

for ER Cena za kus vrát. DPH
  • Standard: DIN 6499 D
  • Balance quality G at rotational speed: G 2.5 at 25,000 rpm

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

for ER 40 mm
Standard DIN 6499 D
Balance quality G at rotational speed G 2.5 at 25,000 rpm
Overall length L 26 mm
External ⌀ D 63 mm
Thread M50×1.5
maximum tightening torque 240 Nm
Type of product Clamping nut

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309610 40
EAN/GTIN 4045197292100
Číslo výrobcu 309610 40

Popis

Version:

Thread and taper ground in a single setup for highest concentricity.
Nut coated for: lower friction and increased clamping force coupled with high wear resistance and corrosion resistance.
With slots.

Suitable for:

All standard ER collet chucks.

Optional extras:

ER clamping wrench, No. 309680309740.
Single open ended spanner (for size 16), No. 613300 size 25.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínacia matica ER High Speed, pre ER: 40

Upínacia matica ER High Speed, pre ER: 40

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
IDR 51.00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
32,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
85,40 €
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
73,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
29,80 €
External ⌀ D 63 mm 63 mm 63 mm 61,9 mm 50 mm
for ER 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Overall length L 26 mm 26 mm 26 mm 29 mm 20 mm
Thread M50×1.5 M50×1,5 M50×1,5 M52×1 M50×1,5
Standard DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Type of product Clamping nut Spannmutter Spannmutter Spannmutter Spannmutter

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka