{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER | 40 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Celková dĺžka L | 20 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Závit | M50×1,5 | |
maximálny uťahovací moment | 120 Nm | |
vhodný hákový kľúč č. 628400 | 45/50 | |
Druh produktu | Upínacia matica |
Číslo položky | 309621 40 | |
EAN/GTIN | 4062406093471 | |
Číslo výrobcu | 309621 40 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Upínacia matica ER vnútorná, pre ER: 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
30,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
32,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
51,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
87,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
pre ER | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Celková dĺžka L | 20 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Závit | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 |
maximálny uťahovací moment | 120 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Druh produktu | Upínacia matica | Upínacia matica | Upínacia matica | Upínacia matica |